配線ダクト 黒のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
1,840件の「配線ダクト 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルマネージメント」、「配線 ケーブル 整理」、「コの字 塩ビ」などの商品も取り扱っております。
材質 鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂 塗装色 ブラック 適合機種 FSS・FEET・FSG・FSH・2ME・MSを除く W=700用FS□-8□Jを除く W=800用 質量(kg) 0.8 外形寸法D(mm) 105 外形寸法W(mm) 55 外形寸法H(mm) 399 収納本数(本) 約63本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ H型 長さ(mm) 2000 材質 硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
979 税込1,077
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

柔軟度の高いケーブル管理:91cmのパネル2枚をラックの高さに合わせての設置や、ラックの左右または前後に設置してケーブル配線の管理が可能。簡単設置:パネルは0U設計で、主要な40U以上のラックで使用可能。取り付け用工具不要。簡単設置&管理:フィンガーダクト方式を採用した垂直型ケーブルマネージャー(カバーパネル付き)。ラックコンポーネントの設置、アクセス、メンテナンスがスムーズ。パッシブ冷却の促進:すっきりとした配線によりエアフローを改善。ラックに格納した装置を適切に冷却し、最適な動作温度を保持。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保 幅(cm) 10 ブラック 長さ(m) 1.7 高さ(cm) 7.3
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

未来工業ミラダクト
スッキリした角形の形状なので屋内配管に最適です。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらにも使用できます。 壁色にマッチするボディカラーを揃えています。 蓋部を押せば嵌合爪が外れ容易に蓋を外せます。
全長(m) 2 設置場所 屋内外
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質 硬質塩化ビニール グレー
1本
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-3-72
配線交換が簡単な開閉式のカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質 ポリ塩化ビニール 長さ(mm) 1829 ブラック アズワン品番 64-6797-18
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-4-72
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質 ポリ塩化ビニール 長さ(mm) 1829 ブラック アズワン品番 64-6797-19
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

アルミの持つ美しい光沢、外観により、内装の美観を損なわないキレイな仕上りです。 シルバー ・ホワイト・ブラックの3色が取り揃えてありますから、内装にマッチした色を選んでいただけます。 アルミ製ですから、耐候性、耐食性に優れています。 インテリアダクト本体(4m)の底面には32個のノックアウトが設けてあり、配線時の穴あけ加工が不要です。 軽量ですから、持ち運びや施工の取り扱いが大変ラクです。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にできますから、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。
材質 アルミ製
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。 材質 PVC 寸法L(mm) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

盤内配線の美観と作業向上に! 材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。 耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質 PVC UL94(V-0) グレー色(マンセル値:7.5PB7/2) タイプ 標準 定尺(m) 2
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様 幅 = 25 mm。深さ = 30mm。トランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング。色 = 黒。材質 = PVC。長さ = 1m。スロットタイプ = クローズ。シリーズ = Wiring Duct RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-2
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質 ポリ塩化ビニール 長さ(mm) 1829 ブラック
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィンガーダクト縦型ケーブルマネージャーでラックの外観を改善 配線を整理して通気性を改善し最適な動作温度を保持 ケーブルを整理して保守がしやすいようラックへのアクセスを改善 91cmの高さでラックのマウントスペースを全く取らない設計 ラックに沿って縦方向に設置するケーブルマネージャで機器間のケーブルを整理 突発的にケーブルに負荷がかかり機器を傷つけるリスクを回避
用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-9-72
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質 ポリ塩化ビニール 長さ(mm) 1829 ブラック アズワン品番 64-6797-23
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様 幅 = 50 mm。深さ = 25mm。トランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング。色 = 黒。材質 = PVC。長さ = 2m。スロットタイプ = オープン。シリーズ = Wiring Duct RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(12個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様 幅 = 25 mm。深さ = 50mm。トランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング。色 = 黒。材質 = PVC。長さ = 1m。スロットタイプ = オープン。シリーズ = Wiring Duct RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様 幅 = 80 mm。深さ = 60mm。トランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング。色 = 黒。材質 = PVC。長さ = 2m。スロットタイプ = オープン。シリーズ = Wiring Duct RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(8個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ケーブルスッキリダクト本体
ケーブルを収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。耐熱性(内面)と耐候性(外面)に優れた樹脂の2層成形
長さ(m) 2 種類 ダクト
1袋(5本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様 2P15A125V
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番 147-7389 質量(g) 317 使用温度範囲(℃) -10~60 アズワン品番 64-5036-42
1本
6,798 税込7,478
当日出荷